{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 10,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 14 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114470 2,5 | |
Gamintojo numeris | 114470 2,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E H, be dangos, ⌀ DC h8: 2,5mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 892 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,97 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
3,31 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 131 vnt. yra sandėlyje
2,61 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 775 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
6,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 062 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
9,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 841 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,09 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
0,91 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | raudona | be | mėlyna | mėlyna | be |
Bendras ilgis L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 43 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai |