{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 12,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 81,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 101 mm | |
Bendras ilgis L | 151 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12,8 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114030 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197851475 | |
Gamintojo numeris | 114030 12,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 12,8 |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
24,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
20,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
16,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
52,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
43,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
59,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
49,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Koto ⌀ Ds | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |