{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 36,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 mm | |
Bendras ilgis L | 75 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,2 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114001 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197749918 | |
Gamintojo numeris | 114001 4,2 |