{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 15,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 96,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 120 mm | |
Bendras ilgis L | 178 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,5 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114001 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197750167 | |
Gamintojo numeris | 114001 15,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas su 3 užspaudimo plokštumomis HSS-E, be dangos, ⌀ DC h8: 15,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
31,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
53,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
44,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
74,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
61,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
35,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | TiN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 178 mm | 115 mm | 115 mm | 111 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai |
Tipas | N | N | N | N |