Trumpasis grąžtas HSS-E 4,8 mm

Prekės Nr.: 113265 4,8

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,16 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118
  • Kotas: Cilindrinis kotas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 4,8 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys HSS E
    Norma DIN 1897
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
    Smailas kampas 118 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 18,8 mm
    Užspaudimo griovelio ilgis c 26 mm
    Bendras ilgis L 62 mm
    Koto ⌀ Ds 4,8 mm
    Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,03 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas žalia
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 113265 4,8
    EAN / GTIN 4062406234584
    Gamintojo numeris 113265 4,8

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    75
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    65
    Al >10 % Si
    N
    60
    Plienas <500 N/mm²
    P
    50
    Plienas <750 N/mm²
    P
    40
    Plienas <900 N/mm²
    P
    35
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    16
    INOX <900 N/mm²
    M
    17
    INOX >900 N/mm²
    M
    13
    Ti >850 N/mm²
    S
    8
    Ketus (G)
    K
    40
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Tikslios kiaurymės dėl žemo radialinio mušimo ir specialaus drožlialaužių griovelių profilio.
    Viršūnės forma C nuo dydžio 2,4 mm.

    Privalumai:

    Puikiai tinka gręžimui negiliai (maždaug 2 - 4×D) NC staklėmis ir automatais.

    Rekomendacija:

    Maksimalus gręžimo gylis:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį