{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,2 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 15,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 22 mm | |
Bendras ilgis L | 55 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,2 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113265 4,2 | |
EAN / GTIN | 4062406234461 | |
Gamintojo numeris | 113265 4,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
260 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 533 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
649 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
710 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,14 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
365 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,86 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
248 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
688 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,61 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 118 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 15,7 mm | 15,7 mm | 15,7 mm | 15,7 mm | 15,7 mm | 15,7 mm | 15,7 mm | 15,7 mm | 15,7 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |