{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,9 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 11,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 16 mm | |
Bendras ilgis L | 46 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,9 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113265 2,9 | |
EAN / GTIN | 4062406234201 | |
Gamintojo numeris | 113265 2,9 |