{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,2 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 26,2 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 40 mm | |
Bendras ilgis L | 84 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,2 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113265 9,2 | |
EAN / GTIN | 4062406235468 | |
Gamintojo numeris | 113265 9,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
33,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
4,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalia | be |
Bendras ilgis L | 84 mm | 84 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 40 mm | 40 mm |
Koto ⌀ Ds | 9,2 mm | 9,2 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 26,2 mm | 26,2 mm |