{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Tipas | A | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | |
Gilinimo kampas | 60 laipsniai | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Nominalusis ⌀ DC | 3,15 mm | |
skirta detalių ⌀ | 30 − 40 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
s − 0,1 | 6,95 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |
Produkto numeris | 111200 3,15 | |
EAN / GTIN | 4045197000385 | |
Gamintojo numeris | 111200 3,15 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Centravimo grąžtas HSS-E A su plokštuma, be dangos, Nominalusis ⌀ DC k12: 3,15mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
12,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 819 vnt. yra sandėlyje
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 747 vnt. yra sandėlyje
5,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
875 vnt. yra sandėlyje
20,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
480 vnt. yra sandėlyje
9,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
446 vnt. yra sandėlyje
29,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be | be |
skirta detalių ⌀ | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Gilinimo kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Tipas | A | A | A | A | A | A |