{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Tipas | A | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | |
Gilinimo kampas | 60 laipsniai | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Nominalusis ⌀ DC | 2,5 mm | |
skirta detalių ⌀ | 20 − 30 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,3 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Bendras ilgis L | 45 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |
Produkto numeris | 111000 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197000156 | |
Gamintojo numeris | 111000 2,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centravimo grąžtas HSS A 2,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 441 vnt. yra sandėlyje
6,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 790 vnt. yra sandėlyje
4,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 558 vnt. yra sandėlyje
9,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
9,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Koto tolerancija | h7 | h7 | h7 | h7 |
Gilinimo kampas | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 |
Tipas | A | A | A | A |
Koto ⌀ Ds | 6,3 | 6,3 | 8 | 6,3 |
Produkto rūšis | Centravimo grąžtas | Centravimo grąžtas | Centravimo grąžtas | Centravimo grąžtas |