{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Tipas | A | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | |
Gilinimo kampas | 60 laipsniai | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Nominalusis ⌀ DC | 1 mm | |
skirta detalių ⌀ | 6 − 8 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,15 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Bendras ilgis L | 31,5 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |
Produkto numeris | 111000 1 | |
EAN / GTIN | 4045197000118 | |
Gamintojo numeris | 111000 1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centravimo grąžtas HSS A 1 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 871 vnt. yra sandėlyje
4,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 543 vnt. yra sandėlyje
3,31 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
781 vnt. yra sandėlyje
7,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
927 vnt. yra sandėlyje
14,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
909 vnt. yra sandėlyje
19,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 31,5 | 31,5 | 35 | 31,5 | 31,5 |
Nominalusis ⌀ DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | Cilindrinis kotas su h7 | Cilindrinis kotas su h7 | Cilindrinis kotas su h7 | Cilindrinis kotas su h7 |
Koto tolerancija | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Gilinimo kampas | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |