{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Maitinimas | Baterijos | |
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus | 0,1 ms | |
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus | 40 ms - 250 ms | |
Klasifikavimas pagal EN 379 | 1 / 2 / 2 / 2 | |
Produkto rūšis | Suvirintojo kaukė |
Produkto numeris | 097910 GRAPHIC | |
EAN / GTIN | 4054596290587 | |
Gamintojo numeris | 7100166735 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Suvirintojo kaukė 3M™ Speedglas™ 100 V, Spalva: GRAPHIC
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
302,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 699 vnt. yra sandėlyje
138,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Baterijų kiekis | 1 | 1 |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos |
Klasifikavimas pagal EN 379 | 1 / 2 / 2 / 2 | 1/1/1/2 |
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus | 40 ms - 250 ms | 100 ms - 1 000 ms |
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus | 0,1 ms | 0,1 ms |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | 081560 CR2450 |
Produkto rūšis | Suvirintojo kaukė | Suvirintojo kaukė |