{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | BLACK | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Maitinimas | Baterijos | |
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus | 0,1 ms | |
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus | 40 ms - 250 ms | |
Klasifikavimas pagal EN 379 | 1 / 2 / 2 / 2 | |
Produkto rūšis | Suvirintojo kaukė |
Produkto numeris | 097910 BLACK | |
EAN / GTIN | 4046719712878 | |
Gamintojo numeris | 7100166705 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Suvirintojo kaukė 3M™ Speedglas™ 100 V, Spalva: BLACK
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
254,49 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 795 vnt. yra sandėlyje
138,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Baterijų kiekis | 1 | 1 |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos |
Klasifikavimas pagal EN 379 | 1 / 2 / 2 / 2 | 1/1/1/2 |
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus | 40 ms - 250 ms | 100 ms - 1 000 ms |
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus | 0,1 ms | 0,1 ms |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | 081560 CR2450 |
Produkto rūšis | Suvirintojo kaukė | Suvirintojo kaukė |