Apsauginės ausinės Peltor™ X serija, Tipas: X5

Prekės Nr.: 097755 X5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
165 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Peltor™ X serija
Gamintojo pavadinimas X5
SNR vertė (slopinimo vertė) 37 dB(A)
Produkto rūšis Apsauginės ausinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097755 X5
EAN / GTIN 4046719708123
Gamintojo numeris 7000103995

Aprašymas

Modelis:

3M™ Peltor™ apsauginės ausinės iš serijos X patikimai apsaugo nuo triukšmo ir tuo pačiu yra ergonomiškos, estetiškos bei modernaus dizaino. Nepaisant plonos konstrukcijos, X serijos apsauginės ausinės užtikrina maksimalią garso izoliaciją. Ausinės su lengvomis, dvigubomis kapsulėmis labai patogios ir itin patvarios.
Išskirtinę garso izoliaciją užtikrina optimalus tarpinių žiedų, ausinių formos ir sandarinimo žiedų iš patobulintos sudėties putos derinys. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 35 dB, L = 27 dB).

Pastaba:

Higienos rinkinius X serijai žr. Nr. 097764.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį