Apsauginės ausinės Peltor™ X serija X1

Prekės Nr.: 097755 X1
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
393 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Peltor™ X serija
Gamintojo pavadinimas X1
SNR vertė (slopinimo vertė) 27 dB(A)
Produkto rūšis Apsauginės ausinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097755 X1
EAN / GTIN 4046719706617
Gamintojo numeris 7000103987

Aprašymas

Modelis:

3M™ Peltor™ apsauginės ausinės iš serijos X patikimai apsaugo nuo triukšmo ir tuo pačiu yra ergonomiškos, estetiškos bei modernaus dizaino. Nepaisant plonos konstrukcijos, X serijos apsauginės ausinės užtikrina maksimalią garso izoliaciją. Ausinės su lengvomis, dvigubomis kapsulėmis labai patogios ir itin patvarios.
Lengvos kompaktiškos formos ausinės. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 24 dB, L = 16 dB).

Pastaba:

Higienos rinkinius X serijai žr. Nr. 097764.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį