Komfort apsauginiai akiniai Contemporary M

Prekės Nr.: 096701 M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
241 vnt. yra sandėlyje
  • stiklų danga: nerasoja; nesubraižomi
  • UV apsauga: standartinė
  • Stiklų medžiaga: Polikarbonatas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Contemporary
Rėmelio žymėjimas U EN166 F CE
Stiklo žymėjimas 2C-1,2 U 1 FKN
stiklų danga nerasoja; nesubraižomi
UV apsauga standartinė
Stiklų medžiaga Polikarbonatas
Stiklo plotis 53 mm
Produkto rūšis Apsauginiai akiniai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 096701 M
EAN / GTIN 8058774257658
Gamintojo numeris 573.03.05.00

Aprašymas

Modelis:

Modernaus elegantiško dizaino akiniai be metalo, idealiai suderinantys modernumą ir apsaugą. Integruoti šoniniai stikliukai suteikia papildomą apsaugą akių srityje. Smūgiams įbrėžimams atspari danga. Akiniai tiekiami trijų skirtingų dydžių, kad optimaliai prisitaikytų prie kiekvienos veido formos.

Standartas:

EN 166; EN 170

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį