• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Sandėliavimo dėžutė, Dydis: M

Prekės Nr.: 096900 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
238 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva tamsiai pilki
Vidinis igis 249 mm
Vidinis gylis 131 mm
Vidinis aukštis 222 mm
Svoris 759 g
Produkto rūšis Akinių dėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 096900 M
EAN / GTIN 4062406574499
Gamintojo numeris 096900 M
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dėžutėje iš tvirto ABS plastiko saugiai ir švariai darbo vietoje sandėliuojamos asmens apsaugos priemonės. Dėžutę galima tvirtinti prie sienos naudojant standartinę tvirtinimo medžiagą arba lengvai pritvirtinti prie mūsų perforuotų sienelių (3-asis tomas „Darbo vietų įranga“) naudojant komplekte esantį GARANT easyFix adapterį. Tai reiškia, kad jūsų AAP, pvz., apsauginius akinius, kvėpavimo kaukes, klausos ar rankų apsaugos priemones, visada galima laikyti ten, kur reikia. Be užrakto.

Tiekiama:

Su keturiais lipniais rekomendaciniais ženklais, Easyfix adapteriu, kaiščiais ir varžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį