Komfort apsauginiai akiniai SecureFit™ 400 I/O

Prekės Nr.: 096205 I/O
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stiklų tamsinimas Vnt. kaina su PVM
  • UV apsauga: Standartas
  • Rėmelio savybės: Kojelių pamušalas; Reguliuojamos nosies balnelio pagalvėlės
  • Stiklų medžiaga: Polikarbonatas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SecureFit™
Rėmelio žymėjimas 3M EN166 FT CE
Stiklo žymėjimas 5-1,7 3M 1 FT
UV apsauga Standartas
Rėmelio savybės Kojelių pamušalas; Reguliuojamos nosies balnelio pagalvėlės
Stiklų medžiaga Polikarbonatas
Svoris 19 g
Produkto rūšis Apsauginiai akiniai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 096205 I/O
EAN / GTIN 4054596052796
Gamintojo numeris 7100078988

Aprašymas

Modelis:

Sportinio stiliaus ypatingai lankstūs apsauginiai akiniai, sveriantys 19 g, laikomi vienais lengviausių savo klasėje. Speciali technologija, išskirstanti rėmelių spaudimą, leidžia puikiai pritaikyti juos prie galvos formos, mažiau spaudžia ausis. Inovatyvi konstrukcija užtikrina patogią padėtį ir yra žymiai patogesnė nešioti. Papildomai patogumą padidina reguliuojamos balnelio pagalvėlės ir minkštai pamušti kojelių galai. Siauri rėmeliai leidžia akinius puikiai derinti su kitomis asmeninės saugos priemonėmis.
Su reflektuojančiais stiklais tinka apsaugai nuo saulės šviesos be stipraus temdymo (kai darbai būna tiek viduje, tiek lauke).

Standartas:

EN 166
EN 172

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį