{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pirštinių savybės | be latekso; Be DMF; Nealergizuoja odos | |
EN 374 | Tipas B (JKPT) | |
Atsparumas chemikalams | JKPT | |
Medžiaga | Nitrilinės | |
Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374 | |
Pagrindo medžiaga | Nitril | |
Dangos variantai | be dangos | |
Storis | 0,1 mm | |
Ilgis | 240 mm | |
Turinys | 100 | |
Svoris | 5 g | |
Spalva | mėlynas žiedas | |
Pritaikymo sritys | Tikslumas | |
Norma/Direktyva | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Paskirtis | vienkartin. | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Produkto rūšis | Vienkartinės pirštinės |
Produkto numeris | 094786 9 | |
EAN / GTIN | 4062406381851 | |
Gamintojo numeris | 094786 9 |