{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Handskeegenskab | latexfri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig | |
EN 374 | Type B (JKPT) | |
Kemikaliebestandighed | JKPT | |
Materiale | Nitrilinės | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374; Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374 | |
Bæremateriale | Nitril | |
belægningsvariant | ingen belægning | |
Tykkelse | 0,1 mm | |
Længde | 240 mm | |
Indhold | 100 | |
Vægt | 5 g | |
Farve | mėlynas žiedas | |
Anvendelsesområde | Tikslumas | |
Standard/direktiv | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Anvendelse | engangsbrug | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Produkttype | Engangshandsker |
Produkto numeris | 094786 8 | |
EAN / GTIN | 4062406381844 | |
Gamintojo numeris | 094786 8 |