Chemikalams atsparių pirštinių pora Vitoject® 890 8

Prekės Nr.: 094783 8
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Pirštinių savybės: Be DMF
  • Apsaugos klasė: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tipas A (DFGKLM)
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: 1

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė netinka 2 s. antistatinė pagal EN 61340-5-1
Turinys 1
Pirštinių savybės Be DMF
Apsaugos klasė Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Gamintojo pavadinimas Vitoject 890
Pirštinių dydis 8
EN 374 Tipas A (DFGKLM)
Atsparumas chemikalams DFGKLM
EN 388 3101X
Medžiaga Viton
Pagrindo medžiaga Viton
AQL 0,65
Pritaikymo sritys Heavy Duty
Ilgis 350 mm
Storis 0,7 mm
Spalva juodas
Paskirtis daugkartin.
Svoris 355 g
Apsaugos klasė nuo įpjovimų 1
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Produkto rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
CAS AL 1A004B
SH kodas AL 00

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094783 8
EAN / GTIN 4008198789086
Gamintojo numeris 890/8

Aprašymas

Modelis:

Vitoject® 890. Apsauginės pirštinės iš vitono, labai atsparios chemikalams. Labai gera apsauga nuo ypatingai agresyvių ir nuodingų chemikalų; pvz., geras atsparumas policikliniams aromatiniams angliavandeniliams. Be tirpiklių. Dėvima kartu su chemikalams atspariais apsauginiais kostiumais.
III kategorijos apsauginės pirštinės.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį