{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
elektrostatinė savybė | netinka 2 s. antistatinė pagal EN 61340-5-1 | |
Turinys | 1 | |
Pirštinių savybės | Be DMF | |
Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Gamintojo pavadinimas | Vitoject 890 | |
Pirštinių dydis | 11 | |
EN 374 | Tipas A (DFGKLM) | |
Atsparumas chemikalams | DFGKLM | |
EN 388 | 3101X | |
Medžiaga | Viton | |
Pagrindo medžiaga | Viton | |
AQL | 0,65 | |
Pritaikymo sritys | Heavy Duty | |
Ilgis | 350 mm | |
Storis | 0,7 mm | |
Spalva | juodas | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Svoris | 355 g | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | 1 | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
CAS AL | 1A004B | |
SH kodas AL | 00 |
Produkto numeris | 094783 11 | |
EAN / GTIN | 4008198789017 | |
Gamintojo numeris | 890/11 |