Chemikalams atsparių pirštinių pora AlphaTec® 02-100, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094765 10
Price per 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    16,10 € / pora
  • Nuo12pora
    13,42 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pirštinių savybės: be latekso
  • Apsaugos klasė: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374
  • EN 374: Tipas A (ABCEFGHIMS)

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija AlphaTec®
Turinys 1
Pirštinių savybės be latekso
Apsaugos klasė Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374
Pirštinių dydis 10
EN 374 Tipas A (ABCEFGHIMS)
Atsparumas chemikalams ABCEFGHIMS
Medžiaga LLDPE laminatas
Pagrindo medžiaga LLDPE laminatas
AQL 0,65
Pritaikymo sritys Allround
Ilgis 380 mm
Storis 0,062 mm
Spalva balta
Paskirtis daugkartin.
Svoris 4 g
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Danga LLDPE laminatas
Produkto rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094765 10
EAN / GTIN 076490447687
Gamintojo numeris 02-100/10
Manufacturer Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.
AlphaTec® 02-100. Penkiais sluoksniais laminuotos pirštinės ypatingai gerai saugo nuo daugelio chemikalų. Anatomiškos formos. Kiekviena pirštinė patikrinama suspaustu oru.

Standartas:

Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį