{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | AlphaTec® | |
Turinys | 1 | |
Pirštinių savybės | be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos | |
Apsaugos klasė | Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374 | |
Pirštinių dydis | 7 | |
EN 374 | Tipas A (JKLOPT) | |
Atsparumas chemikalams | JKLOPT | |
EN 388 | 4101X | |
Medžiaga | Nitrilinės | |
Pagrindo medžiaga | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Pritaikymo sritys | Allround | |
Ilgis | 330 mm | |
Storis | 0,38 mm | |
Spalva | žalia | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Sienelės storis | 0,38 mm | |
Svoris | 35,5 g | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | FG | |
Prasiskverbimo laikas acetono 99 % | <10 min | |
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 % | <10 min | |
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % | >480 min | |
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % | >480 min | |
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 % | 10-30 min | |
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % | >480 min | |
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % | 30-40 min | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
Danga | Nitril | |
Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės |
Produkto numeris | 094740 7 | |
EAN / GTIN | 10076490447271 | |
Gamintojo numeris | 37-675/7 |