{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Turinys | 1 | |
Pirštinių savybės | be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos | |
Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Pirštinių dydis | 8 | |
EN 374 | Tipas A (AJKLMNOPT) | |
Atsparumas chemikalams | AJKLMNOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Medžiaga | Nitrilas | |
Pagrindo medžiaga | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Pritaikymo sritys | Allround | |
Ilgis | 350 mm | |
Storis | 1 mm | |
Spalva | juoda / žalia | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Svoris | 42 g | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | C | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
Danga | Nitril | |
Dangos variantai | Vidinis paviršius | |
Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės |
Produkto numeris | 094761 8 | |
EAN / GTIN | 10076490464506 | |
Gamintojo numeris | 58-735/8 |