Chemikalams atsparių pirštinių pora AlphaTec® 58-735 7

Prekės Nr.: 094761 7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    18,92 € / pora
  • Nuo12pora
    15,77 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
  • Apsaugos klasė: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tipas A (AJKLMNOPT)
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: C

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Turinys 1
Pirštinių savybės be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
Apsaugos klasė Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Pirštinių dydis 7
EN 374 Tipas A (AJKLMNOPT)
Atsparumas chemikalams AJKLMNOPT
EN 388 4X32C
EN 407 X1XXXX
Medžiaga Nitrilas
Pagrindo medžiaga Nitril
AQL 0,65
Pritaikymo sritys Allround
Ilgis 350 mm
Storis 1 mm
Spalva juoda / žalia
Paskirtis daugkartin.
Svoris 42 g
Apsaugos klasė nuo įpjovimų C
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Danga Nitril
Dangos variantai Vidinis paviršius
Produkto rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094761 7
EAN / GTIN 10076490464490
Gamintojo numeris 58-735/7

Aprašymas

Modelis:

AlphaTec® 58-735. Pirštinės puikiai saugo nuo daugelio dažnai naudojamų chemikalų ir įpjovimų, apsaugos lygis C. Puikus sukibimas dirbant su alyvuotomis arba šlapiomis detalėmis. Patogu dėvėti, nes galima laisvai judinti pirštus.
III kategorijos apsauginės pirštinės.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį