Chemikalams atsparių pirštinių pora AlphaTec® 58-535W 11

Prekės Nr.: 094754 11

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    11,05 € / pora
  • Nuo12pora
    9,21 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
226 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Pirštinių savybės: be latekso; Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
  • Apsaugos klasė: Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
  • EN 374: Tipas A (AJKLOPT)
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: A
  • Norma/Direktyva: EN 407

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija AlphaTec®
Turinys 1
Pirštinių savybės be latekso; Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
Apsaugos klasė Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
Pirštinių dydis 11
EN 374 Tipas A (AJKLOPT)
Atsparumas chemikalams AJKLOPT
EN 388 3132A
EN 407 X1XXXX
Medžiaga Nitrilinės
Pagrindo medžiaga Nitril
AQL 0,65
Pritaikymo sritys Allround
Ilgis 340 mm
Spalva juoda / žalia
Paskirtis daugkartin.
Svoris 56,2 g
Apsaugos klasė nuo įpjovimų A
Norma/Direktyva EN 407
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Danga Nitril
Produkto rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094754 11
EAN / GTIN 10076490463066
Gamintojo numeris 58-535W/11

Aprašymas

Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.
AlphaTec® 58-535W. Patikima apsauga – saugesnis dirbantysis. Patentuota Ansell Grip Technology™ leidžia kontroliuoti judesius dirbant su šlapiais ir tepaluotais daiktais ir naudoti mažiau jėgos juos suimant. Homogeninis apsauginis sluoksnis smarkiai sumažina riziką, kad chemikalai per pirštinių medžiagą pasieks odą. Balta bazinė medžiaga darbams viduje.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį