Chemikalams atsparių pirštinių pora AlphaTec® Solvex® 37-900 11

Prekės Nr.: 094743 11

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    7,73 € / pora
  • Nuo12pora
    6,44 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Pirštinių savybės: be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
  • Apsaugos klasė: Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
  • EN 374: Tipas A (AJKLOPT)
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: FG

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija AlphaTec®
Turinys 1
Pirštinių savybės be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
Apsaugos klasė Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
Pirštinių dydis 11
EN 374 Tipas A (AJKLOPT)
Atsparumas chemikalams AJKLOPT
EN 388 4101X
Medžiaga Nitrilinės
Pagrindo medžiaga Nitril
AQL 0,65
Pritaikymo sritys Allround
Ilgis 380 mm
Storis 0,43 mm
Spalva raudonas
Paskirtis daugkartin.
Svoris 52,6 g
Apsaugos klasė nuo įpjovimų FG
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Danga Nitril
Produkto rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094743 11
EAN / GTIN 76490447151
Gamintojo numeris 37-900/11

Aprašymas

Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.
AlphaTec® Solvex®37-900. Premium kokybės pirštinės iš nitrilo darbui su pavojingais chemikalais. Patobulinta nitrilinė plėvelė yra patvaresnė ir atsparesnė chemikalams. Unikalus atsparumas susidėvėjimui ir perdūrimui, dukart didesnis už kitų parduodamų nitrilinių pirštinių, iškelia naujus standartus leistinai mechaninei apkrovai. 100% kiekvieno vieneto patikra: tikrinamas kiekvienos pirštinės sandarumas ir kokybė atskirai prieš išsiunčiant jas iš gamyklos.

Standartas:

Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį