{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pirštinių savybės | Be silikono; Be DMF; sustiprintas tarpnykštis; Atsparumo karščiui lygis X | |
EN 388 | 3X42C | |
EN 407 | X2XXXX | |
Kontaktinė šiluma iki | 250 °C | |
Pagrindo medžiaga | Taeki | |
Dangos variantai | be dangos | |
Spalva | geltonas | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Turinys | 1 | |
Pirštinių dydis | 10 | |
Guminis apvalkalas | ne | |
Pritaikymo sritys | Allround | |
Apsauga nuo karščio | labai gerai | |
Apsaugo nuo karščio iki | 250 °C | |
Apsaugo nuo šalčio | nėra | |
Lietimo pojūtis | vidutiniškai | |
Imti drėgniems daiktams | nėra | |
Imti alyvuotiems daiktams | nėra | |
Be DMF | taip | |
be silikono | taip | |
Tinkama forma | gerai | |
CE | 2541 | |
EN 388 Atsparumas dilimui | 4 | |
EN 388 Atsparumas pradūrimui | 2 | |
EN 388 Atsparumas įpjovimams | 5 | |
EN 388 Atsparumas įplėšimams | 4 | |
EN 407 B: Atsparumas kontaktinei šilumai (kontaktinė temperatūra > 15 s) | 250 | |
Norma | EN 407 | |
Kvėpuoja | labai gerai | |
Svoris | 43,8 g | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Karščiui atsparios pirštinės | |
Produkto rūšis | Karščiui atsparios pirštinės |
Produkto numeris | 094610 10 | |
EAN / GTIN | 4059904104907 | |
Gamintojo numeris | 6750 GR.XXL, BUND SCHWARZ |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Nuo įpjovimo ir karščio saugančių pirštinių pora TAEKI 6750, Pirštinių dydis: 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
843 vnt. yra sandėlyje
11,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
784 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,18 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
12
Vienetai
15,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 825 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
12
Vienetai
11,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
984 vnt. yra sandėlyje
7,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalva | geltonas | juodas | oranžinė / juoda | geltona / juoda |
Norma | EN 407 | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Pagrindo medžiaga | Taeki | Akrilas | Poliesteris, aramidas, sitklo pluoštas | Specialus audinys |
Paskirtis | daugkartin. | daugkartin. | daugkartin. | daugkartin. |
EN 388 | 3X42C | 2131X | 4X31C | 134XC |
Kontaktinė šiluma iki | 250 °C | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Produkto rūšis | Karščiui atsparios pirštinės | Karščiui atsparios pirštinės | Karščiui atsparios pirštinės | Karščiui atsparios pirštinės |