{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
EN 388 | 134XC | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktinė šiluma iki | 100 °C | |
Pagrindo medžiaga | Specialus audinys | |
Danga | PVC | |
Spalva | geltona / juoda | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Turinys | 1 | |
Pirštinių dydis | 10 | |
Pritaikymo sritys | Allround | |
Mezgimo technologija | 10G | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | C | |
Norma | EN 407 | |
Produkto rūšis | Karščiui atsparios pirštinės |
Produkto numeris | 094617 10 | |
EAN / GTIN | 4067263353249 | |
Gamintojo numeris | 094617 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Nuo įpjovimo ir karščio saugančių pirštinių pora, Pirštinių dydis: 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
883 vnt. yra sandėlyje
7,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
398 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,18 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
12
Vienetai
15,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 548 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
12
Vienetai
11,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pritaikymo sritys | Allround | Allround | Allround |
EN 407 | X1XXXX | 4231XX | X2XXXX |
Spalva | geltona / juoda | juodas | oranžinė / juoda |
Pagrindo medžiaga | Specialus audinys | Akrilas | Poliesteris, aramidas, sitklo pluoštas |
Paskirtis | daugkartin. | daugkartin. | daugkartin. |
Kontaktinė šiluma iki | 100 °C | 250 °C | 250 °C |
Produkto rūšis | Karščiui atsparios pirštinės | Karščiui atsparios pirštinės | Karščiui atsparios pirštinės |