{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HyFlex® | |
Turinys | 1 | |
Pirštinių savybės | Nealergizuoja odos | |
Mezgimo technologija | 18G | |
Tinkama forma | labai gerai | |
EN 388 | 3X31B | |
Pagrindo medžiaga | Nailonas; Dyneema® | |
Danga | PU | |
Medžiaga | PU | |
Dangos variantai | Vidinis paviršius | |
Pritaikymo sritys | Tikslumas | |
Spalva | mėlynas žiedas | |
Dangos medžiaga | PU (poliuretanas) | |
Pirštinių dydis | 10 | |
Svoris | 14 g | |
Ilgis | 210 mm | |
EN 388 Atsparumas dilimui | 3 | |
EN 388 Atsparumas įpjovimams | 3 | |
EN 388 Atsparumas įplėšimams | 3 | |
Paskirtis | daugkartin. | |
be silikono | ne | |
Kvėpuoja | gerai | |
Be DMF | ne | |
Lietimo pojūtis | labai gerai | |
Imti drėgniems daiktams | gerai | |
Imti alyvuotiems daiktams | gerai | |
Apsauga nuo karščio | nėra | |
Apsaugos kategorija | Kategorija II | |
Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | B | |
Produkto rūšis | Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės |
Produkto numeris | 094478 10 | |
EAN / GTIN | 10076490478596 | |
Gamintojo numeris | 11-518/10 |