Pirštinių pora Camapur® Cut 627+ 9

Prekės Nr.: 094476 9

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    16,37 € / pora
  • Nuo10pora
    13,64 € / pora
Dydžių lentelė
reikia užklausti
Yra sandėlyje
443 vnt. yra sandėlyje
  • Mezgimo technologija: 13G
  • elektrostatinė savybė: 0,3 s antistatinė pagal EN 61340-5-1
  • be silikono: taip
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: B

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Camapur®
Turinys 1
Mezgimo technologija 13G
elektrostatinė savybė 0,3 s antistatinė pagal EN 61340-5-1
Gamintojo pavadinimas Camapur Cut 627+
Tinkama forma labai gerai
EN 388 4341X
Pagrindo medžiaga HPPE
Danga PU
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Allround
Spalva pilkos / juodos
Dangos medžiaga PU (poliuretanas)
Pirštinių dydis 9
Svoris 73 g
Ilgis 240 mm - 260 mm
EN 388 Atsparumas dilimui 4
EN 388 Atsparumas įpjovimams 3
EN 388 Atsparumas įplėšimams 4
Paskirtis daugkartin.
be silikono taip
Kvėpuoja labai gerai
Be DMF taip
Lietimo pojūtis gerai
Imti drėgniems daiktams vidutiniškai
Imti alyvuotiems daiktams vidutiniškai
Apsauga nuo karščio nėra
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Apsaugos klasė nuo įpjovimų B
Produkto rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094476 9
EAN / GTIN 4008198862796
Gamintojo numeris 062709841E

Aprašymas

Modelis:

Camapur® Cut 627+. Lanksčios, nuo įpjovimo saugančios pirštinės montavimo darbams sausoje ir šiek tiek alyvuotoje aplinkoje. Su plona PU danga patogesniam nešiojimui ir geresniam kvėpavimui. Leidžia patogiai sugriebti taip pat ir alyvuotas dalis. Ypač pritaikyta skardos apdirbimui, sumontavimui su vidutinio įsipjovimo rizika.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Dydžių lentelė

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226