{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Camapur® | |
Turinys | 1 | |
Mezgimo technologija | 13G | |
elektrostatinė savybė | 0,3 s antistatinė pagal EN 61340-5-1 | |
Gamintojo pavadinimas | Camapur Cut 627+ | |
Tinkama forma | labai gerai | |
EN 388 | 4341X | |
Pagrindo medžiaga | HPPE | |
Danga | PU | |
Dangos variantai | Vidinis paviršius | |
Pritaikymo sritys | Allround | |
Spalva | pilkos / juodos | |
Dangos medžiaga | PU (poliuretanas) | |
Pirštinių dydis | 10 | |
Svoris | 73 g | |
Ilgis | 240 mm - 260 mm | |
EN 388 Atsparumas dilimui | 4 | |
EN 388 Atsparumas įpjovimams | 3 | |
EN 388 Atsparumas įplėšimams | 4 | |
Paskirtis | daugkartin. | |
be silikono | taip | |
Kvėpuoja | labai gerai | |
Be DMF | taip | |
Lietimo pojūtis | gerai | |
Imti drėgniems daiktams | vidutiniškai | |
Imti alyvuotiems daiktams | vidutiniškai | |
Apsauga nuo karščio | nėra | |
Apsaugos kategorija | Kategorija II | |
Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | B | |
Produkto rūšis | Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės |
Produkto numeris | 094476 10 | |
EAN / GTIN | 4008198762706 | |
Gamintojo numeris | 062710841E |