Pirštinių pora HyFlex® 11-423 9

Prekės Nr.: 094471 9

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    12,98 € / pora
  • Nuo12pora
    10,82 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
435 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Pirštinių savybės: Be silikono; Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
  • Mezgimo technologija: 13G
  • Norma: EN 407
  • be silikono: taip
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: B

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HyFlex®
Turinys 1
Pirštinių savybės Be silikono; Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
Mezgimo technologija 13G
Tinkama forma labai gerai
EN 388 4X32B
EN 407 X1XXXX
Pagrindo medžiaga INTERCEPT™
Danga PU/Nitrilas
Medžiaga PU/Nitrilas
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Allround
Spalva pilkos / žaliosios citrinos spalvos
Norma EN 407
Dangos medžiaga PU/Nitrilas
Pirštinių dydis 9
Svoris 30 g
Ilgis 225 mm
EN 388 Atsparumas dilimui 4
EN 388 Atsparumas įpjovimams 3
EN 388 Atsparumas įplėšimams 3
EN 388 Atsparumas pradūrimui 2
Paskirtis daugkartin.
be silikono taip
Kvėpuoja gerai
Be DMF taip
Lietimo pojūtis gerai
Imti drėgniems daiktams gerai
Imti alyvuotiems daiktams gerai
Apsauga nuo karščio Atsparu iki 100 °C
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Apsaugos klasė nuo įpjovimų B
Produkto rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094471 9
EAN / GTIN 10076490053458
Gamintojo numeris 11-423/9

Aprašymas

Modelis:

HyFlex® 11-423. PU nitrilo sluoksnis vandens pagrindu. Be silikono ir DMF. Atsparus karščiui iki 100 °C. Ypač tinka sausų arba alyvuotų detalių supjovimui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį