Pirštinių pora uvex profi ergo XG20, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094427 10

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    8,15 € / pora
  • Nuo10pora
    6,79 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
784 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex profi ergo
EN 388 3121X
Pagrindo medžiaga Medvilnė
Danga Nitril
Dangos variantai Viso paviršiaus danga
Pritaikymo sritys Heavy Duty
Spalva pilkos / oranžinės spalvos
Pirštinių dydis 10
Svoris 93 g
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094427 10
EAN / GTIN 4048612031346
Gamintojo numeris 6020810

Aprašymas

Modelis:

uvex profi ergo XG20. Medvilninės pirštinės, dengtos Multilayer danga iš nitrilo kaučiuko ir naujoviškų nitrilo putų sluoksniu su uvex Xtra Grip technologija puikiai tinka darbui su tepaluotomis detalėmis.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Pirštinių pora uvex profi ergo XG20, Pirštinių dydis: 10

Pirštinių pora uvex profi ergo XG20, Pirštinių dydis: 10

reikia užklausti
Yra sandėlyje
784 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
8,15 €
nuo 10  Vienetai
6,79 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 124 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
6,12 €
nuo 12  Vienetai
5,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
968 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
6,72 €
nuo 12  Vienetai
5,60 €
Pritaikymo sritys Heavy Duty Tikslumas; Allround Tikslumas
Danga Nitril Nitril Nitril
Spalva pilkos / oranžinės spalvos mėlynos / oranžinės spalvos mėlyna / juoda
Pagrindo medžiaga Medvilnė Nailonas Nailonas
Pirštinių dydis 10 10 10
EN 388 3121X 4121X 4121X
Dangos variantai Viso paviršiaus danga 3/4-danga Viso paviršiaus danga

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį