Pirštinių pora uvex profi ergo XG20 8

Prekės Nr.: 094427 8

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    8,15 € / pora
  • Nuo10pora
    6,79 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
381 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex profi ergo
EN 388 3121X
Pagrindo medžiaga Medvilnė
Danga Nitril
Dangos variantai Viso paviršiaus danga
Pritaikymo sritys Heavy Duty
Spalva pilkos / oranžinės spalvos
Pirštinių dydis 8
Svoris 93 g
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094427 8
EAN / GTIN 4048612031322
Gamintojo numeris 6020808

Aprašymas

Modelis:

uvex profi ergo XG20. Medvilninės pirštinės, dengtos Multilayer danga iš nitrilo kaučiuko ir naujoviškų nitrilo putų sluoksniu su uvex Xtra Grip technologija puikiai tinka darbui su tepaluotomis detalėmis.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį