Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pirštinių pora Ultrane 525 7

Prekės Nr.: 094353 7
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: Be silikono; be latekso; Be DMF

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Turinys 96
Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; Be DMF
EN 388 4121X
Pagrindo medžiaga poliamidas
Danga Nitril
Dangos variantai 3/4-danga
Pritaikymo sritys Tikslumas
Ilgis 230 mm - 280 mm
Spalva juoda / mėlyna
Pirštinių dydis 7
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094353 7
Gamintojo numeris ULTRANE 525 GR.7

Aprašymas

Modelis:

Ultrane serija. Apsauginės pirštinės su Grip&Proof nitrilo danga tvirtam suėmimui, pirštų judesiai neribojami, puikiai tinka darbams aplinkoje su alyvuotais įrankiais. Nėra DMF ir silikono.
Ultrane 525. Su 3/4 padengtu pirštinių viršumi darbui tepaluotoje aplinkoje.
Skalbiamos ir atsparios alyvai.

Paskirtis:

Mechaniniams techninės priežiūros darbams, ruošinių apdirbimui naudojant pjovimo alyvą, iškirtimo ir įspaudimo darbams, darbui su alyvuotomis staklių dalimis.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį