Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pirštinių pora Ultrane 525 11

Prekės Nr.: 094353 11
Dydžių lentelė
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: Be silikono; be latekso; Be DMF

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Turinys 96
Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; Be DMF
EN 388 4121X
Pagrindo medžiaga poliamidas
Danga Nitril
Dangos variantai 3/4-danga
Pritaikymo sritys Tikslumas
Ilgis 230 mm - 280 mm
Spalva juoda / mėlyna
Pirštinių dydis 11
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094353 11
Gamintojo numeris ULTRANE 525 GR.11

Aprašymas

Modelis:

Ultrane serija. Apsauginės pirštinės su Grip&Proof nitrilo danga tvirtam suėmimui, pirštų judesiai neribojami, puikiai tinka darbams aplinkoje su alyvuotais įrankiais. Nėra DMF ir silikono.
Ultrane 525. Su 3/4 padengtu pirštinių viršumi darbui tepaluotoje aplinkoje.
Skalbiamos ir atsparios alyvai.

Paskirtis:

Mechaniniams techninės priežiūros darbams, ruošinių apdirbimui naudojant pjovimo alyvą, iškirtimo ir įspaudimo darbams, darbui su alyvuotomis staklių dalimis.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį