{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HyFlex® | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Turinys | 1 | |
Pirštinių savybės | Be silikono; be latekso; Be DMF; Nealergizuoja odos | |
Tinkama forma | labai gerai | |
EN 388 | 3131A | |
Pagrindo medžiaga | Nailonas | |
Danga | Puta iš nitrilo | |
Dangos variantai | Vidinis paviršius | |
Pritaikymo sritys | Allround | |
Ilgis | 199 mm | |
Spalva | pilka / balta | |
Dangos medžiaga | Nitrilinės | |
Pirštinių dydis | 9 | |
Svoris | 20,4 g | |
Mezgimo technologija | 15G | |
be silikono | taip | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Be DMF | taip | |
Lietimo pojūtis | labai gerai | |
Imti drėgniems daiktams | vidutiniškai | |
Imti alyvuotiems daiktams | gerai | |
Apsauga nuo karščio | nėra | |
Kvėpuoja | labai gerai | |
Apsaugos kategorija | Kategorija II | |
Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės | |
Medžiaga | Puta iš nitrilo | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | A | |
Produkto rūšis | Universalios pirštinės |
Produkto numeris | 094350 9 | |
EAN / GTIN | 10076490480889 | |
Gamintojo numeris | 11-800 9 |