Specialių pirštinių pora Tegera® 9185, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094335 9
Price per 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pirštinių savybės: Apsauga nuo smūgių; su lipukais
  • Norma: Apsauga nuo vibracijos ir smūgių (EN ISO 10819)

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1
Pirštinių savybės Apsauga nuo smūgių; su lipukais
EN 388 0021XP
Pagrindo medžiaga Microthan®; Impactothan®
Dangos variantai be dangos
Matavimo ribos Allround
Ilgis 207 mm
Spalva pilki / geltoni
Pirštinių dydis 9
Norma Apsauga nuo vibracijos ir smūgių (EN ISO 10819)
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Vairuotojų pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094335 9
EAN / GTIN 7392626033573
Gamintojo numeris 9185/9
Gamintojas Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sweden, www.ejendals.com

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 9185. Smūgius slopinančios pirštinės iš plonos, patvarios Microthan® medžiagos. Malonų nešiojimo jausmą suteikia kokybiškos medžiagos ir vata pamuštas delnas. Su lipukais ir sustiprintu smiliumi.

Paskirtis:

Tiksliosios mechanikos darbai sudėtingoje darbinėje aplinkoje.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį