Specialių pirštinių pora Tegera® 9185 7

Prekės Nr.: 094335 7
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Pirštinių savybės: Apsauga nuo smūgių; su lipukais
  • Norma: Apsauga nuo vibracijos ir smūgių (EN ISO 10819)

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1
Pirštinių savybės Apsauga nuo smūgių; su lipukais
EN 388 0021XP
Pagrindo medžiaga Microthan®; Impactothan®
Dangos variantai be dangos
Pritaikymo sritys Allround
Ilgis 207 mm
Spalva pilki / geltoni
Pirštinių dydis 7
Norma Apsauga nuo vibracijos ir smūgių (EN ISO 10819)
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Vairuotojų pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094335 7
EAN / GTIN 7392626033559
Gamintojo numeris 9185/7

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 9185. Smūgius slopinančios pirštinės iš plonos, patvarios Microthan® medžiagos. Malonų nešiojimo jausmą suteikia kokybiškos medžiagos ir vata pamuštas delnas. Su lipukais ir sustiprintu smiliumi.

Paskirtis:

Tiksliosios mechanikos darbai sudėtingoje darbinėje aplinkoje.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį