Pirštinių pora uvex 60090 9

Prekės Nr.: 094294 9
Dydžių lentelė
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 pora
  • Užsakymo žingsniai: 10 pora
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Pirštinių savybės: Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; tinka liečiamajam ekranui
  • Mezgimo technologija: 18G
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Norma: EN 407
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: D

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; tinka liečiamajam ekranui
Mezgimo technologija 18G
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X41D
EN 407 X1XXXX
Pagrindo medžiaga Bambuko viskozė, HPPE, plienas, PA, elastanas
Danga Aqua polimeras Xtra Grip putos
Pritaikymo sritys Allround
Spalva žalia
Norma EN 407
Pirštinių dydis 9
Kontaktinė šiluma iki 100 °C
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų D
Produkto rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094294 9
EAN / GTIN 4048612085950
Gamintojo numeris 6009009

Aprašymas

Modelis:

uvex 18 dydžio pjūvio apsauginės pirštinės, pagamintos pagal patentuotą Bamboo TwinFlex® technologiją. Sudėtyje yra 45% perdirbto poliamido ir bambuko viskozės. Ypač patogus dėl puikaus pralaidumo orui ir prisitaikančio prigludimo. Pailgėja tarnavimo laikas dėl didelio atsparumo dilimui ir sustiprinto nykščio.
Paskirtis: Darbui sausoje ar šiek tiek alyvuotoje darbo aplinkoje.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Modelis yra analogiškas kontaktinei šilumai iki +100 °C pagal EN 407.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Dydžių lentelė

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį