Pirštinių pora uvex 60090 8

Prekės Nr.: 094294 8
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 pora
  • Užsakymo žingsniai: 10 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
398 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Pirštinių savybės: Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; tinka liečiamajam ekranui
  • Mezgimo technologija: 18G
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Norma: EN 407
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: D

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pirštinių savybės Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; tinka liečiamajam ekranui
    Mezgimo technologija 18G
    Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
    EN 388 4X41D
    EN 407 X1XXXX
    Pagrindo medžiaga Bambuko viskozė, HPPE, plienas, PA, elastanas
    Danga Aqua polimeras Xtra Grip putos
    Pritaikymo sritys Allround
    Spalva žalia
    Norma EN 407
    Pirštinių dydis 8
    Kontaktinė šiluma iki 100 °C
    Paskirtis daugkartin.
    Apsaugos klasė nuo įpjovimų D
    Produkto rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 094294 8
    EAN / GTIN 4048612086001
    Gamintojo numeris 6009008

    Aprašymas

    Modelis:

    uvex 18 dydžio pjūvio apsauginės pirštinės, pagamintos pagal patentuotą Bamboo TwinFlex® technologiją. Sudėtyje yra 45% perdirbto poliamido ir bambuko viskozės. Ypač patogus dėl puikaus pralaidumo orui ir prisitaikančio prigludimo. Pailgėja tarnavimo laikas dėl didelio atsparumo dilimui ir sustiprinto nykščio.
    Paskirtis: Darbui sausoje ar šiek tiek alyvuotoje darbo aplinkoje.

    Standartas:

    EN 388; EN ISO 21420

    Pastaba:

    Modelis yra analogiškas kontaktinei šilumai iki +100 °C pagal EN 407.
    Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį