{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HyFlex® | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
EN 388 | 4131A | |
Pagrindo medžiaga | Nailonas ir anglinis pluoštas | |
Danga | PU (poliuretanas) | |
Pritaikymo sritys | Tikslumas | |
Spalva | balta / pilka | |
Pirštinių dydis | 8 | |
Apsaugos kategorija | Kategorija II | |
Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės | |
Produkto rūšis | ESD pirštinės |
Produkto numeris | 094289 8 | |
Gamintojo numeris | 48-130/8 |