{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HyFlex® | |
Turinys | 1 | |
Pirštinių savybės | Be silikono; be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos | |
EN 388 | 4131A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Pagrindo medžiaga | Nailonas, spandeksas | |
Danga | Puta iš nitrilo | |
Dangos variantai | Vidinis paviršius | |
Pritaikymo sritys | Tikslumas | |
Ilgis | 200 mm | |
Spalva | juoda / pilka | |
Pirštinių dydis | 8 | |
Svoris | 11,6 g | |
Mezgimo technologija | 15G | |
Norma | EN 407 | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Apsaugos kategorija | Kategorija II | |
Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės | |
Medžiaga | Puta iš nitrilo | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | A | |
Produkto rūšis | Universalios pirštinės |
Produkto numeris | 094264 8 | |
EAN / GTIN | 10076490475557 | |
Gamintojo numeris | 11-840/8 |