Suvirintojo apsauginių pirštinių pora Tegera® 19 11

Prekės Nr.: 094121 11

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    13,54 € / pora
  • Nuo6pora
    11,28 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės Atsparumo karščiui lygis 4
Paskirtis daugkartin.
Ilgis 320 mm - 365 mm
Pagrindo medžiaga Skelta galvijų oda
Dangos variantai be dangos
Gamintojo pavadinimas TEGERA 19
Turinys 1
Medžiaga Skelta galvijų oda
Pritaikymo sritys Allround; Heavy Duty
Pirštinių dydis 11
Kontaktinė šiluma iki 100 °C
EN 388 3143X
EN 407 41314X
EN 12477 Tipas A
Suvirinimo tipas MIG/MAG
Norma EN 407
Produkto rūšis Suvirintojo pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094121 11
EAN / GTIN 7392626027473
Gamintojo numeris 19-11

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 19. Universalios suvirintojo pirštinės, pagamintos iš skeltos galvijų odos. Ypač tvirtos ir atsparios. Su tampria juostele ties riešu, kad patogiai priglustų. Atsparios kontaktui iki 100°C. Su pamušalu.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį