{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Vlastnost rukavice | Odolnost vůči plameni stupeň 4 | |
Použití | vícerázové | |
Délka | 320 mm - 365 mm | |
Materiál nosiče | Štípenková hovězí useň | |
varianta povlaku | bez povlaku | |
Označení výrobce | TEGERA 19 | |
Obsah | 1 | |
Materiál | Štípenková hovězí useň | |
Rozsah použití | Allround; Heavy Duty | |
Velikost rukavice | 10 | |
Kontaktní teplota do | 100 °C | |
EN 388 | 3143X | |
EN 407 | 41314X | |
EN 12477 | typ A | |
Metoda svařování | MIG/MAG | |
Norma | EN 407 | |
Druh produktu | Svářečské rukavice |
Produkto numeris | 094121 10 | |
EAN / GTIN | 7392626001992 | |
Gamintojo numeris | 19-10 |