Pusbačiai, juodi / oranžiniai VX 7500, S3 NB, ES batų dydis: 37

Prekės Nr.: 092670 37
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Nepraduriami: Plienas
  • pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200
  • šalčio izoliacija: iki -20 °C

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Nepraduriami Plienas
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) Virš 200 °C
šalčio izoliacija iki -20 °C
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė Vario® slopinimas
Batų dydis EU 37
Spalva juoda / oranžinė
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092670 37
EAN / GTIN 4044348534205
Gamintojo numeris VX 7500 ESD S3 NB 37

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai batai VARIO FLEX su SECURE VARIO® kulno pagalvėlėmis ir VARIO Multiflex® technologija.
  • Viršutinė dalis iš švelnios lygios odos.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Uždaras liežuvėlis.
  • Padai Perbunan Active (atsparūs karščiui iki 220 °C).
  • Sustiprintas priekis.
  • Natūralios odos vidpadis.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Platus modelis XB – Nr. 092671.
Sudėtyje yra raudonos ir žalios spalvos amortizatorius

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Pusbačiai, juodi / oranžiniai VX 7500, S3 NB, ES batų dydis: 37

Pusbačiai, juodi / oranžiniai VX 7500, S3 NB, ES batų dydis: 37

reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
114,21 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
92,93 €
elektrostatinė savybė EGB/ESD EGB/ESD
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis Aliuminis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Apsaugos klasė S3 S3
Batų dydis EU 37 37
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai Apsauginiai pusbačiai
Lytis Vyriškas modelis Unisex

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį