Pusbačiai, juodi / oranžiniai VX 7500, S3 NB 36

Prekės Nr.: 092670 36
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Nepraduriami: Plienas
  • pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200
  • šalčio izoliacija: iki -20 °C

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Nepraduriami Plienas
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) Virš 200 °C
šalčio izoliacija iki -20 °C
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė Vario® slopinimas
Batų dydis EU 36
Spalva juoda / oranžinė
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092670 36
EAN / GTIN 4044348534199
Gamintojo numeris VX 7500 ESD S3 NB 36

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai batai VARIO FLEX su SECURE VARIO® kulno pagalvėlėmis ir VARIO Multiflex® technologija.
  • Viršutinė dalis iš švelnios lygios odos.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Uždaras liežuvėlis.
  • Padai Perbunan Active (atsparūs karščiui iki 220 °C).
  • Sustiprintas priekis.
  • Natūralios odos vidpadis.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Platus modelis XB – Nr. 092671.
Sudėtyje yra raudonos ir žalios spalvos amortizatorius

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį