Varstomi ilgaauliai batai, juodi / mėlyni VD PRO 1800 ESD, S2 XB BOA, Batų ES dydis: 36

Prekės Nr.: 092545 36
Price per 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų ES dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S2
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Savybė: Sukamas užraktas; Vario® slopinimas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VD PRO 1000 ESD
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S2
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė Sukamas užraktas; Vario® slopinimas
Batų dydis EU 36
Spalva juoda / mėlyna
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092545 36
EAN / GTIN 4044348550915
Gamintojo numeris VDPRO1800BOAXB36P
Manufacturer Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Germany, www.steitzsecura.de

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai VARIO DYNAMICS® PROserijos batai. VARIO Multiflex® technologija užtikrina batų lengvumą.
  • Viršutinė dalis iš labai plono mikropluošto.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Padas TPU Athletic ESD.
  • Natūralios odos vidpadis.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Besiūlės batų konstrukcijos varstomi aulinukai. Liežuvis. Paminkštintas viršaus kraštas.
Su BOA® užsegimu.
Su SECURA VARIO® kulno amortizacija.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Sandėlyje turime ES batų dydžius 39 – 46. Papildomai užsakomi ES batų dydžiai 36 – 50.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį